Nageldübel SHARK® Hammer TYP DS A2
Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP DS A2 - 1
Nageldübel SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TYP DS A2 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nageldübel SHARK® Hammer TYP DS A2

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage

  • Dübeldurchmesser: 6 mm
  • Setztiefe (h nom): 30 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 6 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1): 35 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d f): 6 mm
  • Werkstoff Nagel: Edelstahl A2
  • Innenantrieb: Z2

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Oberfläche Scheibendurch... Anzahl VE
Preis/VE
5906376801
80 mm 50 mm Blank 15 mm
100 St.
5906386401
40 mm 10 mm Verkupfert 15 mm
100 St.
5906376401
40 mm 10 mm Blank 15 mm
100 St.
5906376402
40 mm 20 mm Blank 20 mm
100 St.
5906376601
60 mm 30 mm Blank 15 mm
100 St.
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
  • Schnelle und kostengünstige Montage

  • Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf

  • Vormontiert mit passender Schraube

  • Zur Durchsteckmontage geeignet

  • Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre

  • Zum Versenken und Überstehen lassen

  • Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen

  • Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)

  • Halogenfrei