S-Haken
S-Haken - 1
S-Haken - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

S-Haken

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Innendurchmesser Hakendurchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
088045
45 mm 14 mm 4,2 mm Stahl
088045 1
30 mm 9 mm 3 mm Stahl
088045 2
40 mm 11 mm 3,8 mm Stahl
088045 3
60 mm 18 mm 5,8 mm Stahl
25 St.
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
ORSY-lagerfähig