Materialschale OrgaAer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Materialschale OrgaAer

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: Blank
  • Breite: 335 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Tiefe: 196 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Oberfläche Breite Anzahl VE
Preis/VE
0684602841
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich Kunststoff Blank 335 mm
1 St.
0684602842
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich Kunststoff Blank 335 mm
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
Auf dem abgesetzten Schubladenrand verschiebbar


  • Einfacher Zugriff in die Schublade

  • Zusätzlicher Stauraum


Mit Einteilung


Perfekte Büroorganisation

Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!