Reduktion Messing

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reduktion Messing

Metrisch nach EN 60423

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 200 °C
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Anschlussgewinde (nach Reduktion) Außendurchmesser Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
0967781612
M16 x 1,5 M12 x 1,5 mm 20 mm 6 mm
100 St.
0967782012
M20 x 1,5 M12 x 1,5 mm 24 mm 6,5 mm
100 St.
0967782516
M25 x 1,5 M16 x 1,5 mm 30 mm 7 mm
100 St.
0967782016
M20 x 1,5 M16 x 1,5 mm 24 mm 6,5 mm
100 St.
0967782520
M25 x 1,5 M20 x 1,5 mm 30 mm 7 mm
100 St.
0967784032
M40 x 1,5 M32 x 1,5 mm 50 mm 9 mm
25 St.
0967783225
M32 x 1,5 M25 x 1,5 mm 39 mm 8 mm
0967784025
M40 x 1,5 M25 x 1,5 mm 50 mm 9 mm
25 St.
0967785032
M50 x 1,5 M32 x 1,5 mm 57 mm 10 mm
10 St.
0967783220
M32 x 1,5 M20 x 1,5 mm 39 mm 8 mm
50 St.
0967786350
M63 x 1,5 M50 x 1,5 mm 70 mm 10 mm
0967785040
M50 x 1,5 M40 x 1,5 mm 57 mm 10 mm
10 St.
0967786340
M63 x 1,5 M40 x 1,5 mm 70 mm 10 mm
5 St.