13-polige Steckdose 12 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

13-polige Steckdose 12 V

Mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Kontaktausführung: Schraubkontakt
  • Werkstoff Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
  • Stromstärke max.: 25 A
  • Schutzart IP: IP 54
  • ISO: 11446
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
Art.-Nr. Werkstoff Kontaktausfüh... Werkstoff Kontakte Stromstärke max. Anzahl VE
Preis/VE
05553131
Kunststoff Schraubkontakt Kupfer-Zink-Legierung 25 A
2 St.
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
Lieferung inklusive Gummiuntersatz



13-poliges System


  • Bajonettverschluss-System

  • Betriebstemperatur: –40°C bis +85°C

  • Stromstärke: max. 25 A (bei 2,5-mm²-Leitung)

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand
Leistungsnachweis

Nach ISO 11446



Schutzklasse IP 54