Terrassenbaustütze
Terrassenbaustütze - 1
Terrassenbaustütze - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Terrassenbaustütze

Zum genauen Ausrichten von Unterkonstruktionen auf die gewünschte Höhe. Wasser wird rasch durch die offenen Fugen abgeführt und der Belag ist stetig unterlüftet.

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Durchmesser: 19,7 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Kopfdurchmesser: 170 mm
  • Fußdurchmesser: 197 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe min./max. Traglast Höhe max. Höhe min. Anzahl VE
Preis/VE
090777790
60-90 mm 711 kg 90 mm 60 mm
24 St.
090777742
28-42 mm 357 kg 42 mm 28 mm
24 St.
0907777245
145-245 mm 642 kg 245 mm 145 mm
24 St.
090777760
42-60 mm 609 kg 60 mm 42 mm
24 St.
0907777145
90-145 mm 672 kg 145 mm 90 mm
24 St.
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
Verfügen über eine Innenentwässerung, eine Entwässerungsöffnung im Fuß und eine Entwässerung unter dem Fuß.



Großer Kopf Durchmesser mit 170 mm


  • Große Auflage, bessere Lastverteilung

  • Stabiler Stand


Verstellbare Höhe


  • Stufenlos einstellbar

  • Eine Sicherheitskerbe verhindert das unbeabsichtigte Rausdrehen (Zubehör Justierschlüssel)


Material


  • Beständig gegenüber UV, Meersalz, Chemikalien

  • Temperaturen: -30°C bis +90°C

  • Stärke des Materials von 3 bis 4,5 mm

  • Aus wiederverwertbarem Polypropylen-Copolymer produziert.


Mengenbedarf


Bei einem Raster von 40 x 60 cm werden ca. 5 Stelzlager/m2 benötigt