EPDM-Dichtband Außen
EPDM-Dichtband Außen - 1
EPDM-Dichtband Außen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EPDM-Dichtband Außen

Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband mit einseitigem Selbstklebestreifen.

  • Farbe: Schwarz
  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Chemische Basis: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
  • Rollenlänge: 20 m
  • Ausführung: Mit Selbstklebestreifen
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 75 °C
  • Baustoffklasse / Bedingung: B2 / nach DIN 4102
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.: 5882

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Reißdehnung Beständigkeit gegen Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0875350301
300 mm 250 % Bitumen Schwarz
3 St.
0875350501
500 mm 250 % Bitumen Schwarz
2 St.
0875350251
250 mm 300 % Witterung Schwarz
4 St.
0875350401
400 mm 250 % Bitumen Schwarz
2 St.
0875350201
200 mm 250 % Bitumen Schwarz
4 St.
0875350151
150 mm 250 % Bitumen Schwarz
6 St.
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
Wasserdicht und atmungsaktiv


  • Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab

  • Gleichzeitig ist die Membran ausreichend diffusionsoffen, um Wasserdampf aus dem Innenbereich nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtebedingte Bauschäden zu verhindern


Sehr hohe Elastizität


  • Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen

  • Bequeme Verarbeitung durch Flexibilität des Bandes


Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit


  • Hochwertiges Material sorgt für dauerhaft sichere Abdichtungen

  • Sehr gute UV-Beständigkeit


Sichere Montage auf unebenen Untergründen


In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen.



Gute Bitumenverträglichkeit

Hinweis

Nicht geeignet für Abdichtungen nach den Wassereinwirkungsklassen W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser ≥3m Eintauchtiefe), W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken) nach DIN 18533 sowie Abdichtungen gegen drückendes Wasser nach DIN 18195-6.



Band ist nicht überputzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.