Ladungssicherungsnetz
Ladungssicherungsnetz - 1
Ladungssicherungsnetz - 2
Ladungssicherungsnetz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladungssicherungsnetz

Zum Sichern der Ladung im Fahrzeug

  • Breite: 730 mm
  • Länge: 1240 mm
  • Maschenweite: 45 x 45 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Produktgewicht (per Stück) Ausführung Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 318
LNR3 706 g Mit 4 Airline-Zurrösen 730 mm
1 St.
096380 319
LNR4 870 g Mit 4 Karabinerhaken 730 mm
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
  • Ideal für Kleintransporter und Pkw

  • Mit 4 eingehängten Endbeschlägen zur schnellen Anbringung

  • Maschenweite 45 x 45 mm

  • Inklusive integriertem Klemmschloss zum schnellen Spannen

  • Haltelast 400 daN
Hinweis

Bei Pkw's müssen die Verzurrpunkte vorhanden sein.