Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Flansch piasta®
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Flansch piasta<SUP>®</SUP> - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Flansch piasta<SUP>®</SUP> - 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Flansch piasta<SUP>®</SUP> - 3
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Flansch piasta<SUP>®</SUP> - 4
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Flansch piasta<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Flansch piasta®

Aus Bimetall - Edelstahl A2/ Stahl gehärtet, Ruspert® beschichtet, mit 6-kant-Kopf ähnlich ISO 10666

  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink-Lamelle
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Sechskant
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0214814225
4,2 mm 25 mm 4 mm SW7
0214814232
4,2 mm 32 mm 4 mm SW7
500 St.
0214814238
4,2 mm 38 mm 4 mm SW7
500 St.
0214814825
4,8 mm 25 mm 5,4 mm SW8
500 St.
0214814250
4,2 mm 50 mm 4 mm SW7
250 St.
0214814832
4,8 mm 32 mm 5,4 mm SW8
500 St.
0214814838
4,8 mm 38 mm 5,4 mm SW8
500 St.
0214815525
5,5 mm 26 mm 5,4 mm SW8
500 St.
0214814850
4,8 mm 50 mm 5,4 mm SW8
250 St.
0214815550
5,5 mm 50 mm 5,4 mm SW8
250 St.
0214815532
5,5 mm 32 mm 5,4 mm SW8
500 St.
0214816310
6,3 mm 100 mm 6,8 mm SW3/8
50 St.
0214816311
6,3 mm 115 mm 6,8 mm SW3/8
50 St.
0214816313
6,3 mm 130 mm 6,8 mm SW3/8
50 St.
0214816315
6,3 mm 150 mm 6,8 mm SW3/8
50 St.
0214816317
6,3 mm 175 mm 6,8 mm SW3/8
50 St.
0214816325
6,3 mm 27 mm 6,8 mm SW3/8
0214816332
6,3 mm 32 mm 6,8 mm SW3/8
250 St.
0214816338
6,3 mm 38 mm 6,8 mm SW3/8
250 St.
0214815538
5,5 mm 38 mm 5,4 mm SW8
250 St.
0214816350
6,3 mm 50 mm 6,8 mm SW3/8
250 St.
0214816360
6,3 mm 60 mm 6,8 mm SW3/8
100 St.
0214816385
6,3 mm 85 mm 6,8 mm SW3/8
50 St.
0214816370
6,3 mm 70 mm 6,8 mm SW3/8
100 St.
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
  • Sechskantkopf mit Bund

  • Bohren, Gewindeformen, Verschrauben alles in einem Arbeitsgang

  • Mit ZEBRA piasta arbeiten Sie schneller als mit jedem Spiralbohrer. Sie verringern Ihre Montagekosten um mindestens 50%

  • Universell einsetzbar durch Sechskantkopf


Für Längsstoßverschraubungen von


Stahlprofilblechen



Direktverschraubungen von


Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen

Hinweis

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist.


Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.

Für ∅ 4,8 mm
  • Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-537

  • Europäisch Technische Zulassung ETA 10/0184