Stabelektrode Spezial weiß

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stabelektrode Spezial weiß

Beste Verschweißbarkeit in Zwangslagen und Wurzelschweißungen.

  • Länge: 350 mm
  • Normen: ISO 2560-A
  • Typbezeichnung: E 38 2 B 32 H 10
  • American Welding Society (AWS): A5.1: E 7016
  • Umhüllung: Basisch
  • Farbe: Weiß
  • Zugfestigkeit min.: 490 N/mm²
  • Kerbschlagarbeit min.: 47 J
  • Verarbeitungstemperatur max.: 450 °C
  • Dehnung längs min.: 22 %

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Stromstärke min./max. Gewicht Stromstärke min. Anzahl VE
Preis/VE
0982252
2,5 mm 50-90 A 4,2 kg 50 A
200 St.
09823252
3,2 mm 90-150 A 4,6 kg 90 A
130 St.
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
  • Basisch umhüllte, kalkbasische Allstrom-Spezial-Elektrode, auch zum Schweißen an Kleinschweißtransformatoren geeignet

  • Im Gegensatz zu den bisher als charakteristisch bezeichneten Schweißeigenschaften kalkbasischer Elektroden fließt Spezial weiß sehr ruhig bei nur geringen Spritzverlusten.

  • Kerbfreie Nahtübergänge bei Kehlnähten

  • Gleichmäßige Nahtzeichnung

  • Gute Schlackendeckung

  • Leichte Schlackenlöslichkeit

  • Höchste Betriebstemperatur 450°C
Hinweis

Die Elektrode kann mit Gleichstrom +Pol und Wechselstrom verschweißt werden.

Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB, TÜV