Lüftungskanaldichtstoff

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lüftungskanaldichtstoff

Geruchsneutraler, elastischer und ökologisch unbedenklicher Spezial-Dichtstoff.

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Farbe: Grau
  • Chemische Basis: Acrylharz-Dispersion
  • Geruch/Duft: Neutral
  • Dichte: 1,53 g/cm³
  • Dauerbewegungsaufnahme: 10 %
  • Härte nach Shore A: 20
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Hautbildezeit min.: 10 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 50 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: frostfreie Lagerung
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Lackbenetzungsstörende Stoffe: Nein
  • Silikonfrei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Alterung, Zitronensäure (10%), Desinfektionsmittel, Chlorlösung (5%), Essigsäure (5%), Formaldehyd (30%), Isopropylalkohol, Kochsalzlösung, Natronlauge, Seifenlauge (20%), Wasser, Wasserstoffperoxid (10%), Witterung
  • Vorbehandlung Untergrund erforderlich: Nein
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Bedingt, Vorversuche erforderlich
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
08923251
310 ml Kartusche Grau Acrylharz-Dispersion
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
Geruchsneutral


Keine unangenehme Geruchsbelästigung für den Anwender und die Umgebung.



Elastisch


Nimmt Materialausdehnungen dauerhaft auf und verhindert dadurch wirksam Fugenabriss.



Alterungs- und witterungsbeständig



Enthält keine lackbenetzungsstörenden Stoffe

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.