1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Metrisch, 6-kant, lang

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Abtriebart: Für Außensechskant
  • Länge: 77 mm
  • Ausführung: Lang

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Antriebart Schlüsselweite Steckschlüsse... Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
0712132310
Innenvierkant 10 mm 21,8 mm 15,4 mm
0712132311
Innenvierkant 11 mm 21,8 mm 16,6 mm
0712132312
Innenvierkant 12 mm 21,8 mm 17,9 mm
0712132313
Innenvierkant 13 mm 21,8 mm 19,1 mm
0712132314
Innenvierkant 14 mm 21,8 mm 20,4 mm
0712132315
Innenvierkant 15 mm 21,6 mm 21,6 mm
0712132317
Innenvierkant 17 mm 24,1 mm 24,1 mm
0712132316
Innenvierkant 16 mm 22,6 mm 22,6 mm
0712132319
Innenvierkant 19 mm 26,5 mm 26,5 mm
0712132318
Innenvierkant 18 mm 25,4 mm 25,4 mm
0712132330
30 mm 33 mm 39,8 mm
0712132332
32 mm 34 mm 41,9 mm
0712132326
Innenvierkant 26 mm 33 mm 35,4 mm
0712132323
Innenvierkant 23 mm 27 mm 31,2 mm
0712132324
Innenvierkant 24 mm 27 mm 31,7 mm
0712132321
Innenvierkant 21 mm 28,2 mm 28,2 mm
0712132322
Innenvierkant 22 mm 29,7 mm 29,7 mm
0712132320
Innenvierkant 20 mm 27,8 mm 27,8 mm
0712132328
Innenvierkant 28 mm 33 mm 37,6 mm
0712132327
Innenvierkant 27 mm 33 mm 35,7 mm
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
  • Oberfläche: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

  • POWERDRIV®