LED-Arbeitsleuchte DCM
LED-Arbeitsleuchte DCM - 1
LED-Arbeitsleuchte DCM - 2
LED-Arbeitsleuchte DCM - 3
LED-Arbeitsleuchte DCM - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsleuchte DCM

Tageslichtlampe-Umschaltbare Farbtemperatur von Warmweiß (4.500 Kelvin) für helle Oberflächen auf Kaltweiß (6.500 Kelvin) für dunkle Oberflächen

  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 96
  • Lichtstrom: 5000 lm
  • Farbtemperatur: 4500 K
  • Farbtemperatur 2: 6500 K
  • Leistung: 54 W
  • Schutzart IP: IP 67
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Nennspannung min./max.: 100 / 240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Kabeltyp: H05RN-F3G1,0 mm²
  • Leitungslänge: 5 m
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A
  • Betriebstemperatur min./max.: -10 bis 40 °C
  • Breite x Höhe x Tiefe: 268 x 263 x 85 mm
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
Art.-Nr. Farbwiedergab... Lichtstrom Farbtemperatur Farbtemperatur 2 Anzahl VE
Preis/VE
0981181119
96 5000 lm 4500 K 6500 K
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
  • 5 Lichtstufen: 500-5.000 Lumen

  • COB LED Technologie

  • Verstellbarer Lichtaustrittswinkel, in Verbindung mit Rollstativ einsetzbar

CRI+ Farbwiedergabeindex (Durchschnitt aller 15 R-Werte) für präzise und verlässliche Farbwiedergabe