Geräteanschlussdose
Geräteanschlussdose - 1
Geräteanschlussdose - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geräteanschlussdose

Zur Unterputz-Montage

  • Anzahl Klemme: 5 Stck
  • Drahtquerschnitt: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 400 V/AC
  • Länge x Breite x Tiefe: 81.5 x 81.5 x 12.5 mm
  • Farbe: Weiß
  • Werkstoff Oberteil: Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Werkstoff Unterteil: Polyamid 6
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
Art.-Nr. Anzahl Klemme Drahtquerschnitt Nennspannung Länge x Breite x Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
097505051
5 Stck 2.5 mm² 400 V/AC 81.5 x 81.5 x 12.5 mm
10 St.
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
Raum zum Verdrahten


durch seitliche Anordnung der Klemmen



Integrierte Zugentlastung