1/4 Zoll Adapter 2 in 1
1/4 Zoll Adapter 2 in 1 - 1
1/4 Zoll Adapter 2 in 1 - 2
1/4 Zoll Adapter 2 in 1 - 3
1/4 Zoll Adapter 2 in 1 - 4
1/4 Zoll Adapter 2 in 1 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Adapter 2 in 1

Steckschlüssel- sowie Bitadapter in einem Werkzeug.

  • Antrieb: E 6,3 (1/4 Zoll)
  • Antriebart: Außensechskant
  • Abtrieb: 1/4 Zoll
  • Abtriebart: Innensechskant und Außenvierkant
  • Hülsendurchmesser: 13 mm
  • Klingenlänge: 26 mm
  • Länge: 60 mm
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
Art.-Nr. Antrieb Antriebart Abtrieb Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
0614176636
E 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant 1/4 Zoll Innensechskant und Außenvierkant
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
  • Durch einfaches Verschieben der Hülse als Steckschlüsseladapter sowie Bithalter verwendbar

  • Klingenaufnahme 1/4 Zoll E 6,3 für 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 4-kant bzw. 1/4 Zoll Bits 6-kant