Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Unterkopfverzahnung pias®
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Unterkopfverzahnung pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Unterkopfverzahnung pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Unterkopfverzahnung pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Unterkopfverzahnung pias®

Stahl, verzinkt blau passiviert. Mit Bund und Unterkopfverzahnug.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Sechskant
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Flanschdurchm... Anzahl VE
Preis/VE
0207014216
4,2 mm 16 mm 4,1 mm 8,5 mm
2000 St.
0207014213
4,2 mm 13 mm 4,1 mm 8,5 mm
2000 St.
0207014813
4,8 mm 13 mm 4,3 mm 10 mm
2000 St.