Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60 E
Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60 E - 1
Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60 E - 2
Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60 E - 3
Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60 E - 4
Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60 E - 5
Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60 E - 6
Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60 E - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60 E

Sehr kompakte und leichte Kapp- und Gehrungssäge mit elektronischer Motordrehzahl-Steuerung, Zugfunktion und leistungsstarkem 1.550 Watt-Motor inklusive 24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug und Werkstückklemme.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Sägeblattdurchmesser max.: 216 mm
  • Geeignet für Bohrungsdurchmesser: 30 mm
  • Schnittbreite: 270 mm
  • Schnitttiefe: 60 mm
  • Leistungsaufnahme: 1550 W
  • Gehrungswinkel max.: 50 Grad
  • Neigungswinkel max.: 48 Grad
  • Neigungswinkeldrehrichtung: Links
  • Maschinengewicht: 15 kg
  • Kabellänge: 2 m
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 2600-5200 U/min(rpm)
  • Leerlaufdrehzahl max.: 5200 U/min(rpm)
  • Vibration: 2.1 m/s²
  • Schalldruckpegel: 91 dB
  • Länge: 430 mm
  • Breite: 460 mm
  • Höhe: 560 mm
  • Lieferumfang: 1 x Kapp- und Gehrungssäge KGS270-60 E, 1 x HM-Sägeblatt, 1 x Montagewerkzeug, 1 x Werkstückklemme, 1 x Betriebsanleitung
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Sägeblattdurc... Anzahl VE
Preis/VE
07013440
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 216 mm
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
Bedarfsgerechte Schnittgeschwindigkeit, insbesondere bei temperaturempfindlichen Materialien


Elektronische Motordrehzahl-Steuerung



Für große Schnittkapazität geeignet


Zugfunktion mit innenliegendem Posaunenzug sowie hochwertigen Gleit- und Kugellagern



Exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches


Die LED-Lampe zeigt die Schnittlinie mittels Lichtschatten des Sägeblattes an.



Präzises Arbeiten in allen Neigungseinstellungen


Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss und optimiertes Anschlag-Designs



Sichere Bearbeitung kleiner Werkstücke sowie Neigungsschnitte


Verschiebbarer linker Werkstückanschlag



Sauberes Arbeitsumfeld


Effektive 3-Punkt-Staubabsaugung



Schneller Sägeblattwechsel


Ins Gehäuse eingelassene Spindelarretierung



Einfacher Transport


Sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.