Windrispenband WZ
Windrispenband WZ - 1
Windrispenband WZ - 2
Windrispenband WZ - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Windrispenband WZ

Zur Diagonalaussteifung von Dach- und Wandkonstruktionen (als Zugstäbe für Holz/Holz-Verbindungen)

  • Lochdurchmesser: 5 mm
  • Zulassung: EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Werkstoffbezeichnung: S350GD
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10346:2009-07
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Stärke Rollenlänge Gewicht Steckgrenze ReH min. Anzahl VE
Preis/VE
0681060251
60 x 1,5 mm 50 m 33000 g 350 N/mm²
1 St.
0681040251
40 x 1,5 mm 50 m 22000 g 350 N/mm²
1 St.
0681080251
80 x 1,5 mm 25 m 20000 g 388 N/mm²
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
  • Höhere Traglasten durch tiefere Einbindung des Verbindungsmittels in den Holzuntergrund

  • 25% geringeres Gewicht für leichtere Verarbeitung

  • Höhere Zugfestigkeit durch patentierte Randumformung und Verwendung hochwertiger Stahlgüte

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S350DG + Z275MAC (ca. 275g beidseitig)) nach EN 10346:2009-07 der Stärke 1,5 mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Maßgebend für die Tragfähigkeit ist in der Regel die Nagelverbindung am Endpunkt.



Zur Ableitung größerer Kräfte können auch mehrere Windrispenbänder nebeneinander angeordnet werden. Für das gleichmäßige Spannen der Bänder ist der Einsatz von Windrispenband-Nachspanner empfohlen.



Das Windrispenband wird mit Würth Ankernägeln oder ASSY Balkenschuhschrauben befestigt.



Pro Befestigungspunkt müssen mindestens 2 Nägel bzw. ASSY Balkenschuhschrauben eingeschlagen werden.



Die Rand- und Achsabstände der Nägel nach EC5 bzw. der Schrauben sind zu beachten.



Auf eine gesicherte Einleitung der Wind- und Zugkräfte in die Dachkonstruktion ist zu achten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>