Ladegerät ASG Charger

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladegerät ASG Charger

Ladegerät für das Akku-Schweißgerät ASG 150.

  • Ausgangsstrom: 18 A/DC
  • Leistungsaufnahme (Standby): 2.4 W
  • Netzabsicherung: 16 A träge
  • Eingangsspannung: 230 V/AC
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Ausgangsspannung min.: 30 V/DC
  • Ausgangsspannung max.: 58 V/DC
  • Ausgangsspannung min./max.: 30-58 V/DC
  • Prüfzeichen: CE
  • Frequenz: 50 Hz
  • Produktgewicht (per Stück): 2 kg
  • Tiefe: 270 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Breite: 168 mm
  • Ausgangsleistung: 1040 W
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
Art.-Nr. Ausgangsstrom Leistungsaufn... Netzabsicherung Eingangsspannung Anzahl VE
Preis/VE
5952500200
18 A/DC 2.4 W 16 A träge 230 V/AC
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
Immer leistungsfähig


Das Ladegerät erkennt selbstständig den Schweißstart und erhöht automatisch die Ladeleistung.


Der Akku wird somit geschont und gleichzeitig die Einschaltdauer des Schweißgeräts erhöht.



Normal-Ladung


Die Normal-Ladekennlinie ist hinsichtlich der Akkulebensdauer konzipiert.


Ladedauer 45 Minuten



Schnell-Ladung (Quick Charge)


Ladekennlinie für maximale Schweißgeräteverfügbarkeit.


Ladedauer 30 Minuten



Erhaltungsladung


Automatischer Wechsel auf Erhaltungsladung, wenn der Akku vollständig geladen ist. Dies verhindert ein Überladen der Batterie und erhöht die Lebensdauer.


Das ASG 150 muss nicht vom Ladegerät getrennt werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.