Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mit lasermarkiertem Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft
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
Fertigung nach DIN 7780
100 % Dichtheitsprüfung durch Hersteller
Beispiel für ein lasermarkiertes Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft:
W4511 steht für Würth, Kalenderwoche 45 im Jahr 2011
Bei Lagerung nach DIN 7716 empfehlen wir die Montage der Gummiventile bis 24 Monate nach Herstellung. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage mit geeignetem Werkzeug (Ventileinziehhebel, Art.-Nr. PR01_071554_04) und ausreichender Schmierung (Reifenmontagepaste, Art.-Nr. PR01_08901241 bzw. Art.-Nr. PR01_08901221)
Geschwindigkeitsabgrenzung: