Trennscheibe Speed für NE-Metalle/Alu
Trennscheibe Speed für NE-Metalle/Alu - 0
Trennscheibe Speed für NE-Metalle/Alu - 1
Trennscheibe Speed für NE-Metalle/Alu - 2
Trennscheibe Speed für NE-Metalle/Alu - 0
Trennscheibe Speed für NE-Metalle/Alu - 1
Trennscheibe Speed für NE-Metalle/Alu - 2
Trennscheibe Speed für NE-Metalle/Alu - 0
Trennscheibe Speed für NE-Metalle/Alu - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Speed für NE-Metalle/Alu

Speziell für dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche, Karosseriebleche etc.

  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Schnittigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Ausführung: Gerade

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Vielseitigkeit (Punktesystem) Schnittgüte (Punktesystem) Durchmesser Stärke Anzahl VE
Preis/VE
0664121151
1 von 4 Punkten 3 von 4 Punkten 115 mm 1,5 mm
25 St.
0664121251
1 von 4 Punkten 3 von 4 Punkten 125 mm 1,5 mm
25 St.
0664122301
1 von 4 Punkten 3 von 4 Punkten 230 mm 1,9 mm
25 St.
0664121150
2 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 115 mm 1 mm
25 St.
0664121250
2 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 125 mm 1 mm
25 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Extreme Schnittigkeit (sehr kurze Trennzeiten) bei sehr hohen Standzeiten

  • Extrem dünn für präzise, nahezu grat- und ratterfreie Schnitte (sehr saubere und kühle Schnittflächen)

  • Sehr angenehmes, anwender- und maschinenschonendes Arbeiten möglich

  • Wenig Schnittabfall und Trennstaubentwicklung

  • Geringe Lärmentwicklung und hohe Bruchsicherheit
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
Leistungsnachweis

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.