Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon - C2C
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust Silikon - C2C - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust Silikon - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon - C2C

Zweischraubenschelle für höhere Belastungsanforderungen in Heizungsbau, Sanitärinstallation, Rohrleitungsbau, bei Heißwasseranlagen und Dampfleitungen. Geeignet für Anlagen, die DIN 4109 entsprechen müssen.

  • Werkstoff: Stahl
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -60 bis 225 °C
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • DIN: 4109

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Länge Anschlussgewinde Metallbandbreite Anzahl VE
Preis/VE
0862911018
14-18 mm 69 mm M8 x M10 25 mm
50 St.
0862911023
19-23 mm 75 mm M8 x M10 25 mm
50 St.
0862911028
24-28 mm 80 mm M8 x M10 25 mm
50 St.
0862911033
29-33 mm 86 mm M8 x M10 25 mm
50 St.
0862911045
40-45 mm 99 mm M10 x M12 25 mm
20 St.
0862911052
47-52 mm 102 mm M10 x M12 25 mm
20 St.
0862911058
53-58 mm 104 mm M10 x M12 25 mm
20 St.
0862911065
60-65 mm 119 mm M10 x M12 25 mm
20 St.
0862911078
73-78 mm 159 mm M10 x M12 30 mm
20 St.
0862911085
79-85 mm 143 mm M10 x M12 30 mm
20 St.
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
2 Verschlussschrauben


Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen



Verschlussschraube mit Sicherungsschraube


Schraube gegen Herausfallen gesichert



Silikoneinlage


Hochtemperaturbeständig bis +225°C



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Hinweis

Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung.