Flachsteckhülse

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachsteckhülse

  • Ausführung: Ungedichtet
  • Werkstoff: Messing

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Nenngröße Flachstecker/... Anzahl Rastzungen Haltenasendur... Anzahl VE
Preis/VE
0558929
1.5-2.5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
05589917
1.5-2.5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 Stck 1,6 mm
100 St.
05589919
0.5-1.0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 St.
05589926
4.0-6.0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 St.
05589925
1.5-2.5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 St.
05589928
1.5-2.5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 Stck 1,6 mm
100 St.
05589962
4.0-6.0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 Stck 1,6 mm
100 St.
055845040
1.5-2.5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 St.
05585040
0.5-1.0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 St.
05585047
4.0-6.0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1,4 mm
100 St.
05585312
1.5-2.5 mm² 4,8 x 0,8 mm 1,3 mm
100 St.
05585266
4.0-6.0 mm² 9,5 x 1,2 mm 1,6 mm
50 St.
05586032
1.5-2.5 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 Stck 1,4 mm
05589921
1.5-2.5 mm² 4,8 x 0,5 mm 1,3 mm
100 St.
05589916
0.5-1.0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 Stck
100 St.
05589922
0.5-1.0 mm² 2,8 x 0,5 mm
100 St.
05589923
0.5-1.0 mm² 2,8 x 0,8 mm
100 St.
05589955
0.5-1.0 mm² 2,8 x 0,5 mm 1 Stck
100 St.
05585029
0.5-1.0 mm² 2,8 x 0,5 mm
100 St.
05585020
0.5-1.5 mm² 7,7 x 0,8 mm 1 Stck
50 St.
05586010
0.5-1.0 mm² 2,8 x 0,5 mm 1 Stck
05586312
1.5-2.5 mm² 4,8 x 0,8 mm 1 Stck
100 St.
055899245
0.5-1.0 mm² 6,3 x 0,8 mm 1 Stck
100 St.
05585267
4.0-6.0 mm² 9,5 x 1,2 mm 1 Stck
50 St.
055860321
1.0-1.5 mm² 2,8 x 0,5 mm 1 Stck
100 St.