Reifenwechsel Werkzeug-Set
Reifenwechsel Werkzeug-Set - 1
Reifenwechsel Werkzeug-Set - 2
Reifenwechsel Werkzeug-Set - 3
Reifenwechsel Werkzeug-Set - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifenwechsel Werkzeug-Set

6-teilig. Ausgestattet mit einem Druckluft-Schlagschrauber, dem dazu passenden Stecknippel, einem Drehmomentschlüssel und einem Kraftsteckschlüssel Satz mit den Schlüsselweiten SW 17/19/21.
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0988043367
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
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Compact


  • Sehr kraftvoller und trotzdem kompakter Druckluft-Schlagschrauber mit hervorragendem Kraft-/Gewichtsverhältnis

  • Empfohlene max. Schraubengröße: M16

  • Arbeitsdrehmoment max. 678 Nm

  • Lösedrehmoment max. 1.100 Nm


Stecknippel S2000AG


  • Mit Ausgewinde

  • Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar


1/2 Zoll Drehmomentschlüssel


  • Mit Pilzkopf-Umsteckvierkant, Kugelsicherung und Mikrometerskalierung 40 – 200 Nm

  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A mit Werkszertifikat

  • Entriegelung und Verriegelung durch Verstellsicherung

  • Gut ablesbare Doppel-Skala Nm und lbf.ft geschützt unter einem Sicherheitsfenster mit Lupeneffekt


1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz Power Satz


3-teiliger Satz bestehend aus den Kraftsteckschlüsseleinsätzen SW 17/19/21 mit integriertem Verstärkungsring für höhere Lebensdauer