Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser
Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser - 1
Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser

ISO 7093-1, Stahl 200 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 7093-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 200 HV
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
5150000003
M3 3,2 mm 9 mm 0,8 mm
1000 St.
5150000004
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
5150000005
M5 5,3 mm 15 mm 1 mm
5150000006
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
5150000008
M8 8,4 mm 24 mm 2 mm
5150000010
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
5150000012
M12 13 mm 37 mm 3 mm
5150000016
M16 17 mm 50 mm 3 mm
5150000020
M20 21 mm 60 mm 4 mm
25 St.
5150000024
M24 25 mm 72 mm 5 mm
25 St.
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
Ersetzt die DIN 9021

Hinweis

Die DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt.



Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen.



Die Schlüsselweiten der Durchmesser M10, M12, M14 und M22 in der DIN EN ISO 4014 haben sich gegenüber der DIN 931 geändert. Produkte mit diesen Durchmessern werden daher sowohl als DIN 931 als auch als DIN EN ISO.