Jogger O1 Berufsschuh EN 20347
Jogger O1 Berufsschuh EN 20347 - 1
Jogger O1 Berufsschuh EN 20347 - 2
Jogger O1 Berufsschuh EN 20347 - 3
Jogger O1 Berufsschuh EN 20347 - 4
Jogger O1 Berufsschuh EN 20347 - 5
Jogger O1 Berufsschuh EN 20347 - 6
Jogger O1 Berufsschuh EN 20347 - 7
Jogger O1 Berufsschuh EN 20347 - 8
Jogger O1 Berufsschuh EN 20347 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Jogger O1 Berufsschuh EN 20347

Bequemer und leichter Berufsschuh mit einer rutschhemmenden Laufsohle. Sportlich-lässiger Freizeit-Look.

  • Farbe: Grau
  • Obermaterial Schuhe: Veloursleder mit Textileinsatz
  • Sicherheitskategorie: O1
  • Normen: ISO 20347, SRC
  • ISO: 20347
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Halbschuh
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M327030039
39 Grau Veloursleder mit Textileinsatz O1
1 St.
M327030040
40 Grau Veloursleder mit Textileinsatz O1
1 St.
M327030037
37 Grau Veloursleder mit Textileinsatz O1
1 St.
M327030038
38 Grau Veloursleder mit Textileinsatz O1
1 St.
M327030041
41 Grau Veloursleder mit Textileinsatz O1
1 St.
M327030036
36 Grau Veloursleder mit Textileinsatz O1
1 St.
M327030047
47 Grau Veloursleder mit Textileinsatz O1
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
  • Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze

  • Innenfutter aus Mikrofaser, dämpfende Einlegesohle

  • Rutschhemmende PU/RPU Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • Zusätzliches Paar Schnürsenkel

  • Ca. 380 g/Schuh in Größe 42