Karosserieverschlussstopfen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Karosserieverschlussstopfen

Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen

  • Einbaudicke: 2 mm
  • Werkstoff: Gummi
  • Farbe: Schwarz
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrung Einbaudicke Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0561110
10 mm 2 mm Gummi Schwarz
0561112
12 mm 2 mm Gummi Schwarz
056116
6 mm 2 mm Gummi Schwarz
0561114
14 mm 2 mm Gummi Schwarz
0561116
18 mm 2 mm Gummi Schwarz
056118
8 mm 2 mm Gummi Schwarz
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
Gute Beständigkeit


gegen Korrosion, Witterungseinflüsse, Alterung, Ozon, Öle, Spritzer von Benzin und Lösungsmittel



Einseitig geschlossen



Silikonfrei