Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger - 1
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger

DIN 434, Stahl blank

  • Normen: DIN 434
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
045000011
M10 11 mm 22 mm 22 mm
100 St.
045000014
M12 13,5 mm 26 mm 30 mm
200 St.
045000022
M20 22 mm 40 mm 44 mm
100 St.
045000018
M16 17,5 mm 32 mm 36 mm
100 St.
045000026
M24 26 mm 56 mm 56 mm
50 St.
045000033
M30 33 mm 56 mm 56 mm
20 St.
045000030
M27 30 mm 62 mm 62 mm
50 St.
045000024
M22 24 mm 44 mm 50 mm
50 St.
04500009
M8 9 mm 22 mm 22 mm
100 St.
045000039
39 mm
10 St.