Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form)
Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) - 1
Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) - 2
Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form)

DIN 314, Edelstahl A4 blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Form: Amerikanische Form
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Flügelhöhe Flügelbreite Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
03400310
M10 17,5 mm 36 mm 16 mm
100 St.
03400312
M12 22 mm 49 mm 22 mm
50 St.
0340033
M3 9 mm 15 mm 6,5 mm
100 St.
0340034
M4 8,5 mm 18 mm 8 mm
100 St.
0340035
M5 10 mm 22 mm 10 mm
100 St.
0340036
M6 13 mm 28 mm 12,5 mm
100 St.
0340038
M8 14,5 mm 30 mm 13,5 mm
100 St.
03400316
M16 31 mm 58 mm 26 mm
20 St.