Einrichtung Set 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einrichtung Set 5

Einbaufertig und vormontiert

  • Typbezeichnung: MBSET05
  • Höhe: 1510 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 147 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Höhe Tiefe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
096399 805
MBSET05 1510 mm 380 mm 147 kg
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Rechte Seite bestehend aus:


Unterbau mit Blende


4 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Rahmenaufsatz



Maße (B x H x T): 1.112 x 1.510 x 380 mm



Linke Seite 2-teilig bestehend aus:


Unterbau mit Blende


Unterbau offen


8 Lagerregale


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


2 Rahmenaufsätze



Maße (B x H x T): 1.112/1.112 x 1.510 x 380 mm



Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7012 und RAL 3020



Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsätze



Inklusive Befestigungssätze