Crimpkabelschuh Flachsteckhülse

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpkabelschuh Flachsteckhülse

PVC-isoliert

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -10 bis 75 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Isoliermaterial: PVC
  • Halogenfrei: Nein
  • Silikonfrei: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Nenngröße Flachstecker/... Nennspannung max. Anzahl VE
Preis/VE
05589051
0.5-1 mm² Rot 6,3 x 0,8 mm 600 V/AC
05589052
1.5-2.5 mm² Blau 6,3 x 0,8 mm 600 V/AC
05589054
4-6 mm² Gelb 6,3 x 0,8 mm 600 V/AC
05589414
4-6 mm² Gelb 9,5 mm 600 V/AC
05589402
1.5-2.5 mm² Blau 8,2 x 0,8 mm 300 V/AC
100 St.
05589601
0.5-1 mm² Rot 2,8 x 0,5 mm 600 V/AC
05589602
1.5-2.5 mm² Blau 2,8 x 0,8 mm 300 V/AC
100 St.
0558960
0.5-1 mm² Rot 2,8 x 0,8 mm 600 V/AC
05589762
1.5-2.5 mm² Blau 4,8 x 0,5 mm 600 V/AC
100 St.
05589761
0.5-1 mm² Rot 4,8 x 0,5 mm 600 V/AC
05589771
0.5-1 mm² Rot 4,8 x 0,8 mm 600 V/AC
05589772
1.5-2.5 mm² Blau 4,8 x 0,8 mm 600 V/AC
100 St.
05589592
1.5-2.5 mm² Blau 2,8 x 0,5 mm 600 V/AC
100 St.
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
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.