Werkzeug-Rucksack mit Einteilungen
Werkzeug-Rucksack mit Einteilungen - 1
Werkzeug-Rucksack mit Einteilungen - 2
Werkzeug-Rucksack mit Einteilungen - 3
Werkzeug-Rucksack mit Einteilungen - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeug-Rucksack mit Einteilungen

Rucksack mit Einteilungen im Innenraum mit zwei großen Netzaußentaschen zum Transport und Bereitstellen von Gegenständen und Materialien direkt am Mann.

  • Länge: 330 mm
  • Breite: 110 mm
  • Höhe: 440 mm
  • Volumen: 12 l
  • Traglast max.: 5 kg
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Volumen Anzahl VE
Preis/VE
0715930244
330 mm 110 mm 440 mm 12 l
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
  • 14 Einstecktaschen innen

  • Zusätzliche Außentasche durch Reißverschluss schließbar

  • Dick gepolsterte Rückenauflage und gepolsterte Schulterriemen

  • Robuster Doppel-Reißverschluss

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.