Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Schlitz - 1
Schraubendreher Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher Schlitz

Mit Rundklinge

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schneidendicke x Schneidenbreite Klingenlänge Grifflänge / Griffbreite Anzahl VE
Preis/VE
061323174
0.8 x 4 mm 100 mm 83 / 27 mm
1 St.
0613231755
1.0 x 5.5 mm 150 mm 96 / 31 mm
1 St.
0613231725
0.4 x 2.5 mm 75 mm 73 / 20 mm
1 St.
0613231735
0.6 x 3.5 mm 100 mm 83 / 27 mm
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
  • Klinge: Mattverchromt

  • Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norm: SMS SS 2830, DIN 5265