ABS Universalgleiter
ABS Universalgleiter - 1
ABS Universalgleiter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Universalgleiter

ABS ProSlide: Ihr Aluminium-Gleiter für überfahrbare Seilsicherungssysteme

  • Länge: 90 mm
  • EN-Norm: 795
  • Werkstoff: Aluminium
  • Seildurchmesser: 8 mm
  • Typbezeichnung: SY-PROSLIDE
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 92 g
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
Art.-Nr. Länge EN-Norm Werkstoff Seildurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0838904069
90 mm 795 Aluminium 8 mm
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
Für die Nutzung eines voll überfahrbaren Seilsicherungssystems benötigen Sie einen Seilgleiter, der ungehindert über die Zwischen- und Kurvenelemente fährt. Der ABS ProSlide ist ein Seilgleiter aus hochfestem Aluminium, der mit allen Seilsicherungssystemen der Marke ABS-Lock SYS genutzt werden kann. Er ist gleichermaßen für Edelstahlseile mit 6 mm und 8 mm Stärke geeignet.



Der abnehmbare Seilgleiter schließt automatisch und sichert 1 Person gemäß DIN EN 795:2012, C gegen Absturz. Geöffnet wird er über den roten Entriegelungsknopf.



Ein besonderes Feature: seine größere Anschlagöse ermöglicht es, eine Vielzahl an unterschiedlichen Karabiner- und Rohrhaken am ABS ProSlide zu befestigen.