Schimmelentferner

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schimmelentferner

Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Grünbelägen, Stockflecken, Bakterien und Algen

  • Chemische Basis: Natriumhypochlorit
  • Farbe: Transparent, gelblich
  • Geruch/Duft: Chlor
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • pH-Wert: 12,5
  • Auftragsmenge in Volumen/Fläche max.: 100 ml/m²
  • Auftragsmenge in Volumen/Fläche min.: 50 ml/m²
  • Silikonfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Inhalt: 1 l
  • Inhaltsgewicht: 1100 g
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und frostfreie Lagerung. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Geruch/Duft Viskosität/Ko... Anzahl VE
Preis/VE
0890970
Natriumhypochlorit Transparent, gelblich Chlor Flüssig
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
Schnell


Sofortige und nachhaltige Wirkung des Aktivchlor



Hygienisch


Wirkt desinfizierend



Nachhaltig


Entfernt Schimmel dauerhaft und vorbeugend



Vielseitig einsetzbar


Für innen und außen geeignet

Hinweis

Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase freigesetzt werden können. Bei der Anwendung entsteht ein leichter Chlorgeruch. Durch die Bleichwirkung des Aktivchlors können empfindliche und farbige Untergründe (z.B. Tapeten, Teppiche, Textilien, Holz und Metalle) an der Oberfläche entfärbt werden.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.