Dichtband CERAfix® 316

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtband CERAfix® 316

Dichtband zur wasserundurchlässigen Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen.

  • Werkstoff: Vlies (ober-/unterseitig)/Membran (mittig)
  • Farbe: Weiß
  • Rollenlänge: 50 m
  • Rollenbreite: 12 cm
  • Dicke: 0,37 mm
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -22 °C
  • Wasserdampfdurchlässigkeit min. (Druck): 1.5 bar
  • Wasserdampfdurchlässigkeit Bedingung: nach DIN EN 1928
  • Dehnung quer min.: 75 %
  • Dehnung Bedingung: nach DIN EN ISO 527-3
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 116.66 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 166.66 N
  • Zugkraft Bedingung: nach DIN EN ISO 527-3
  • Berstdruck: 2 bar
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke max.: 2 m
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
5875100316
Vlies (ober-/unterseitig)/Membran (mittig) Weiß 50 m 12 cm
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
Wasserdampfoffen


Abdichtungsstoff kann schneller austrocknen



Hohe Wasserdruckbeständigkeit


  • Wasserundurchlässig

  • Berstdruck >2,0 bar


Dehnfähig



Reißstabil


Sehr Emissionsarm



Hohe Beständigkeit


Die Austrocknung wasserhaltiger Dünnbettmörtel und Abdichtungsstoffe wird gewährleistet

CERAfix 316 erfüllte die Anforderungen gemäß den Prüfgrundsätzen des DIBt und des ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen", die für die Belastungen der Beanspruchungsklasse A, B, C und die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-B und W2-B gelten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.