Digital Multimeter Professional
Digital Multimeter Professional - 1
Digital Multimeter Professional - 2
Digital Multimeter Professional - 3
Digital Multimeter Professional - 4
Digital Multimeter Professional - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digital Multimeter Professional

Vielseitiges TRMS-Multimeter, bietet die wichtigsten Funktionen für den täglichen Einsatz in Handwerk, Gewerbe, Industrie. Bei Wartung, Installation, Service. Robust durch Stossschutzhülle.

  • Anzeige: 6000 Digit
  • Messbereich Spannung min./max.: 0,6 V/AC-750 V/AC
  • Messbereich Spannung 2 min./max.: 0,6 V/DC-1000 V/DC
  • Messbereich Strom min./max.: 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
  • Messbereich elektrischer Widerstand min./max.: 1 Ohm-60 MOhm
  • Messbereich Kapazität min./max.: 1 nF-100 mF
  • Messbereich Temperatur min./max.: -55 bis 1200 °C
  • Überspannungsschutzkategorie: CAT III/600 V
  • Schutzart IP: IP 54
  • Akku-/Batteriebezeichnung: 1,5 V LR6 AA
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
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
Art.-Nr. Anzeige Messbereich Spannung min./max. Messbereich Spannung 2 min./max. Messbereich Strom min./max. Anzahl VE
Preis/VE
071558 550
6000 Digit 0,6 V/AC-750 V/AC 0,6 V/DC-1000 V/DC 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
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
Messung von Spannung


AC, DC



Messung von Strom


AC, DC, schon ab 10µA



  • Messung von Widerstand, Kapazität, Temperatur

  • Akustische Durchgangsprüfung, Diodentest

  • Spannungsmessung mit niedriger Impedanz (VLOWZ = 500kOhm) einstellbar

  • Kontaktlose Spannungsanzeige (NCV): Anzeige in rot bei gefährlicher Spannung

  • Eingebaute LED für vereinfachtes Arbeiten in dunkler Umgebung (Beleuchtung des Messpunktes)

  • Große LCD Anzeige hintergrundbeleuchtet für optimale Ablesbarkeit

  • Auflösung 6000 Digits für hohe Genauigkeit

  • Automatische Bereichswahl, AC/DC – Erkennung und Abschaltung

  • Sicherungen sehr einfach zu wechseln

  • Befestigung des Gerätes an Schaltschränken, Metalltüren durch Magnete in der Stossschutzhülle

  • Verstellbare Klappstütze ermöglich die Aufstellung in verschiedenen Neigungswinkeln

  • Halterung für die Prüfspitzen im 19 mm Abstand vereinfacht die Messung an Steckdosen
Hinweis

Für detaillierte Beschreibung der innovativen Funktionen und Messwerte siehe Technisches Datenblatt.