Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk - 1
Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestück Stahl mit Kugelgelenk

Stahl verzinkt. Gewindestange für Gelenkstellfüße

  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Schwenkbereich: 20 Grad
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Schlüsselweite Traglast Anzahl VE
Preis/VE
5099408025
M8 25 mm 14 mm 350 kg
10 St.
5099408040
M8 40 mm 14 mm 350 kg
10 St.
5099408080
M8 80 mm 14 mm 350 kg
10 St.
5099410045
M10 45 mm 14 mm 470 kg
10 St.
5099410070
M10 70 mm 14 mm 470 kg
10 St.
5099410090
M10 90 mm 14 mm 470 kg
10 St.
5099412066
M12 66 mm 14 mm 770 kg
10 St.
5099412100
M12 100 mm 14 mm 770 kg
10 St.
5099412125
M12 125 mm 14 mm 770 kg
10 St.
5099416066
M16 66 mm 17 mm 1450 kg
10 St.
5099416100
M16 100 mm 17 mm 1450 kg
10 St.
5099416125
M16 125 mm 17 mm 1450 kg
10 St.
5099416150
M16 150 mm 17 mm 1450 kg
10 St.
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
Schwenkbereich ±20°