Ringmaulschlüssel extra schlank
Ringmaulschlüssel extra schlank - 1
Ringmaulschlüssel extra schlank - 2
Ringmaulschlüssel extra schlank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringmaulschlüssel extra schlank

Metrisch, extra schlanke Form

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Maulbreite (außen) Ringaußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
071330908
8 mm 139 mm 14,7 mm 12 mm
071330916
16 mm 206 mm 29,2 mm 22,3 mm
071330918
18 mm 233 mm 32,2 mm 25,3 mm
071330919
19 mm 244 mm 33,7 mm 26,8 mm
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
Extra schlankes Mauldesign


Bei schwer zugänglichen Stellen komfortables Arbeiten möglich, kein seitliches Abschleifen mehr nötig im Vergleich zu herkömmlichen Ringmaulschlüssel.



Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.



Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738



Geometrie: Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°



Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche: Verchromt, matt satiniert