O-Ring metrisch
O-Ring metrisch - 1
O-Ring metrisch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring metrisch

Metrisch

Artikelbeschreibung lesen

In 45 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Dicke ISO Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
046800420
4 mm 2 mm 3601 -35 bis 120 °C
046800520
5 mm 2 mm 3601 -35 bis 120 °C
046800620
6 mm 2 mm 3601 -35 bis 120 °C
046800720
7 mm 2 mm 3601 -35 bis 120 °C
046800820
8 mm 2 mm 3601 -35 bis 120 °C
046801025
10 mm 2,5 mm 3601 -35 bis 120 °C
046801220
12 mm 2 mm 3601 -35 bis 120 °C
046801225
12 mm 2,5 mm 3601 -35 bis 120 °C
046801425
14 mm 2,5 mm 3601 -35 bis 120 °C
046801520
15 mm 2 mm 3601 -35 bis 120 °C
046801525
15 mm 2,5 mm 3601 -35 bis 120 °C
046803035
30 mm 3,5 mm 3601 -35 bis 120 °C
25 St.
046803335
33 mm 3,5 mm 3601 -35 bis 120 °C
25 St.
046803430
34 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
25 St.
046803530
35 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
350 St.
046803535
35 mm 3,5 mm 3601 -35 bis 120 °C
046803630
36 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
046803830
38 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
046804030
40 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
046804230
42 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
046801720
17 mm 2 mm 3601 -35 bis 120 °C
50 St.
046801725
17 mm 2,5 mm 3601 -35 bis 120 °C
046801830
18 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
046801925
19 mm 2,5 mm 3601 -35 bis 120 °C
046802030
20 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
046802430
24 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
046802530
25 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
25 St.
046802630
26 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
500 St.
046802820
28 mm 2 mm 3601 -35 bis 120 °C
046802830
28 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
046805040
50 mm 4 mm 3601 -35 bis 120 °C
140 St.
046800320
3 mm 2 mm 3601 -35 bis 120 °C
046801020
10 mm 2 mm 3601 -35 bis 120 °C
046802230
22 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
046803225
32 mm 2,5 mm 3601 -35 bis 120 °C
250 St.
046803235
32 mm 3,5 mm 3601 -35 bis 120 °C
25 St.
046803030
30 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
046802415
24 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
1000 St.
046804560
42 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
200 St.
046808550
85 mm 5 mm 3601 -35 bis 120 °C
100 St.
046840050
400 mm 5 mm 3601 -35 bis 120 °C
25 St.
046820287
202,87 mm 2,62 mm 3601 -35 bis 120 °C
150 St.
046849050
490 mm 5 mm 3601 -35 bis 120 °C
30 St.
046844030
440 mm 3 mm 3601 -35 bis 120 °C
50 St.
046801330
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
  • Aus Perbunan N (Nitril-Kautschuk) PN 70 ±5

  • Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +120°C

  • Platzsparende, einfach montierbare, sichere Dichtelemente.

  • Beständig gegen alle Mineralöle, Schmierfette, Heißwasser, Dampf, Druckluft, schwache Säuren.