Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Für Würth PVC- und Lackierschläuche
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
Hohe Durchflussrate von bis zu 2100 l/min und einem maximalen Betriebsdruck von 16 bar.
Ermöglicht eine optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher, somit eine Steigerung der Produktivität und Senkung der Energiekosten.
Luftdichte Verbindungen
Geringer Stromverbrauch und hohe Effizienz
Gehärtete Stahlnippel
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
Material: Stahl