Schlagdübel W-SD

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlagdübel W-SD

Mit Innengewinde für Gewindestangen, Gewindestücke etc., für Beton

  • Achsabstand Mehrfachbefestigung (s cr): 200 mm
  • Randabstand Mehrfachbefestigung (c cr): 150 mm
  • Mindestbauteildicke (h min): 80 mm
  • Effektive Verankerungstiefe (h ef): 36 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Bohrernenndur... Typbezeichnung Bohrlochtiefe (h 1) Anzahl VE
Preis/VE
0905700210
61 mm 8 mm W-SD 8-IG 43 mm
50 St.
0905700212
56 mm 8 mm W-SD 8-IG 43 mm
50 St.
0905700200
52,5 mm 6 mm W-SD 6L-IG 42 mm
100 St.
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
Bundbohrer müssen verwendet werden


Dübel und Bundbohrer bilden ein genau aufeinander abgestimmtes System. Diese Systemeinheit lässt keine Montagefehler zu und führt zu einer zulassungsgerechten Befestigung.



  • Geringe Bohrlochtiefe

  • Kleine Bohrdurchmesser

  • Geringe Mindestbauteildicke (hmin = 80 mm)

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Einfacher Setzvorgang ohne Montagedrehmoment

  • Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Hinweis
  • Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von yF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.

  • Es sind die in der Zulassung empfohlene Teilsicherheitsbeiwerte für die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung von yM,fi = 1,0 sowie der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von yF = 1,0 berücksichtigt.

  • Die Mauerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die „Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden“ entsprechen. Die Würth Hammerbohrer entsprechen den Angaben des Merkblattes.
  • Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-07/0138

  • Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C

  • Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-07/0138 enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software