Handbürste 115x320 mm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handbürste 115x320 mm

Mit ergonomischen Griff.

  • Farbe: Rot, Schwarz
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Werkstoff Borsten: Polybutylenterephthalat-PBT
  • Länge: 320 mm
  • Breite: 115 mm
  • Höhe: 107 mm
  • Borstenlänge: 40 mm
  • Ausführung: Mit ergonomischem Griff
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
Art.-Nr. Farbe Werkstoff Werkstoff Borsten Länge Anzahl VE
Preis/VE
0891350102
Rot, Schwarz PP - Polypropylen Polybutylenterephthalat-PBT 320 mm
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
  • Schräg angeordnete Borsten, die überall herankommen

  • Gespaltene Haarspitzen, damit die Borsten viel Wasser saugen

  • Lackschonende Reinigung durch gespaltene und dadurch weichgemachte Borsten