3-poliger Stecker 6 V – 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3-poliger Stecker 6 V – 24 V

  • Kontaktausführung: Schraubkontakt
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
  • Kabelnennquerschnitt: 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm²
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
Art.-Nr. Kontaktausfüh... Werkstoff Gehäuse Werkstoff Kontakte Kabelnennquer... Anzahl VE
Preis/VE
05553151
Schraubkontakt Kunststoff Kupfer-Zink-Legierung 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm²
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
  • Betriebstemperatur: –40°C bis +85°C

  • Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung), 16 A (bei 1,5 mm2-Leitung)

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

  • Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten

  • Mit zusätzlicher Zugentlastung