Büro-Steckregal
Büro-Steckregal - 1
Büro-Steckregal - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Büro-Steckregal

Stabiles Steckregal mit 6 Stahlfachböden zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Ordnern und weiterem Büromaterial.

  • Breite: 1005 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Feldlast: 2000 kg
  • Fachlast: 150 kg
  • Anzahl Ebenen: 5 Stck
  • Oberfläche Fachboden: Verzinkt
  • Werkstoff Fachboden: Stahlblech
  • Werkstoff Trägerprofil: Stahlblech
  • Oberfläche Trägerprofil: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Tiefe Typbezeichnung Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0957580632
600 mm Grundregal 1005 mm 2000 mm
1 St.
0957580332
300 mm Grundregal 1005 mm 2000 mm
1 St.
0957580342
300 mm Anbauregal 1005 mm 2000 mm
1 St.
0957580642
600 mm Anbauregal 1005 mm 2000 mm
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
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel & Kreuzdiagonale)

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör

  • Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Bei Regaltiefe 600 mm können die Ordner hintereinander gelagert werden (beidseitiger Zugriff möglich)

  • Regale mit einer Tiefe von 600 mm werden mit Längenriegeln stabilisiert

  • Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar, einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße

Breite Grundregal + 56 mm


Breite Anbauregal + 0 mm


Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.