Linsenkopf-Terminal
Linsenkopf-Terminal - 1
Linsenkopf-Terminal - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenkopf-Terminal

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Sonstige Norm: WN 5176-051
  • Kopfform: Linsenkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Innendurchmesser Länge Innengewindel... Anzahl VE
Preis/VE
5176051003
5,5 mm 3,3 mm 25 mm 18 mm
10 St.
5176051004
6,5 mm 4,3 mm 30 mm 24 mm
10 St.
5176051005
7,5 mm 5,3 mm 35 mm 28 mm
10 St.
5176051006
9 mm 6,3 mm 40 mm 32 mm
10 St.
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
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.



Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Nach WN 5176 051