1K-Streichlack AQUA
1K-Streichlack AQUA - 1
1K-Streichlack AQUA - 2
1K-Streichlack AQUA - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Streichlack AQUA

Wasserverdünnbarer Alkydharzlack für hochwertige Lackierungen von grundierten Metallunterlagen und Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich.

  • Inhaltsgewicht: 3 kg
  • Chemische Basis: Alkydharz-Kombination
  • Glanzgrad: Seidenglanz
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Trockenzeit min.: 20 min
  • Trockenzeit max.: 30 min
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 120 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 140 °C
  • Dichte: 1,18 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • VOC Gehalt (CH): 420 g/l
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Viskosität Bedingung: bei 20°C, nach DIN 53211
  • Festkörperanteil min./max.: 46.2-56 %
  • Ergiebigkeit min./max. (Fläche): 6-7 m²

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Inhaltsgewicht Chemische Basis Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
5866302203
Farbtonkategorie 2 3 kg Alkydharz-Kombination Seidenglanz
1 St.
5866302103
Farbtonkategorie 1 3 kg Alkydharz-Kombination Seidenglanz
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
  • Wasserverdünnbar, geruchsarm, sicheres Haftvermögen

  • Wetterbeständig nach VOB Teil C, DIN 18 363

  • Hohe UV- und Wetterbeständigkeit

  • Blockfest, lichtecht, atmungsaktiv

  • Beständig gegenüber Kraftstoffen bei vorübergehender Beanspruchung

  • Festkörperanteil am Stammmaterial: 46,2 Prozent
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.



Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 1 (d) ChemVOC FarbV: 150 g/l


Max. VOC Gehalt 1K-Streichlack, Farbkategorie 1: 79 g/l.



Wichtig!


Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.