Edelstahlspray Perfect
Edelstahlspray Perfect - 1
Edelstahlspray Perfect - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahlspray Perfect

Hervorragender Langzeitschutz und optimale Metall-Oberflächenoptik

  • Chemische Basis: Alkyd-Acrylat-Kombination
  • Inhalt: 400 ml
  • Farbe: Edelstahlfarben, Chromfarben
  • Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang): 30 µm
  • Staubtrockenzeit min.: 15 min
  • Staubtrockenzeit Bedingung: bei empfohlener Trockenschichtdicke
  • Aushärtezeit min.: 10 h
  • Aushärtezeit max.: 12 h
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: Bei empfohlener Trockenschichtdicke
  • Temperaturbeständigkeit max.: 240 °C
  • Dichte: 1,06 g/cm³
  • Schichtdicke: 30 µm
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Bedingt, Vorversuche erforderlich
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 25°C
  • Flammpunkt min.: -42 °C
  • Grifffestigkeit min.: 20 min
  • Grifffestigkeit Bedingung: bei empfohlener Trockenschichtdicke
  • Gitterschnitt: GT 0-1
  • Gitterschnitt Bedingung: nach DIN 53151
  • AOX-frei: Ja
  • Punktschweißbar: Nein
  • Untergründe mit guter Haftung: Holz, Metall, Pappe, PMMA, Polycarbonat, Polystyrol
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
Art.-Nr. Chemische Basis Inhalt Farbe Trockenschich... Anzahl VE
Preis/VE
0893114116
Alkyd-Acrylat-Kombination 400 ml Edelstahlfarben, Chromfarben 30 µm
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
Hohe Schichtdicke im ersten Spritzgang


  • Hohe Sicherheit durch optimalen Witterungsschutz

  • Minimaler Zeitaufwand, da nur ein Arbeitsgang nötig

  • Gut deckend


Variabel einsetzbar durch verstellbaren Sprühkopf


Großflächige und kleine Ausbesserungen können durch den variablen Sprühkopf schnell und sicher ausgeführt werden.



Hohe Ablaufsicherheit



Hohe Abriebfestigkeit

Hinweis

Die Produkte Zinkspray Perfect, Zinkspray hell Perfect enthalten Zinkanteile und bieten daher einen optimalen aktiven kathodischen Schutz vor Korrosion. Bei Beschädigung der Oberfläche opfert sich die Zink-Schicht (Opferanode) und schützt somit das Metall vor Rost.


Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.