System-Werkstattwagen BASIC 8.4
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 1
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 2
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 3
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 4
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 5
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 6
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 7
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 8
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 9
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 10
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 11

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Werkstattwagen BASIC 8.4

Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY System-Welt bestückt werden kann.

  • Typbezeichnung: BASIC 8.4
  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 665 x 393 x 964 mm
  • Anzahl Rollen: 4 Stck
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Auszugsart: Vollauszug
  • Traglast: 250 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Schubladen Farbe Anzahl Schubladen Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0962641082
7 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 366 x H 149 mm Telegrau 4 RAL 7047 8 Stck BASIC 8.4
1 St.
0962641081
7 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 366 x H 149 mm Enzianblau RAL 5010 8 Stck BASIC 8.4
1 St.
0962641072
5 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm Telegrau 4 RAL 7047 7 Stck BASIC 8.4
1 St.
0962641083
7 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 366 x H 149 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 8 Stck BASIC 8.4
1 St.
0962641073
5 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 7 Stck BASIC 8.4
1 St.
0962641071
5 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm Enzianblau RAL 5010 7 Stck BASIC 8.4
1 St.
0962641062
3 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm Telegrau 4 RAL 7047 6 Stck BASIC 8.4
1 St.
0962641063
3 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm Verkehrsschwarz RAL 9017 6 Stck BASIC 8.4
1 St.
0962641061
3 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm Enzianblau RAL 5010 6 Stck BASIC 8.4
1 St.
0962641080
7 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 366 x H 149 mm Verkehrsrot RAL 3020 8 Stck BASIC 8.4
1 St.
0962641070
5 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm Verkehrsrot RAL 3020 7 Stck BASIC 8.4
1 St.
0962641060
3 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm Verkehrsrot RAL 3020 6 Stck BASIC 8.4
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
Komfortables Bewegen des Wagens


Stabiler Seitengriff



Vielfältiges Zubehörprogramm


Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen



Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen