Schutzbrille LIBRA®
Schutzbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 1
Schutzbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 2
Schutzbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 3
Schutzbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille LIBRA®

Ultraleichte Schutzbrille für unbeschwertes Arbeiten

  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe EN-Norm Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz Anzahl VE
Preis/VE
0899102270
Klar 166, 170 Polycarbonat 400 nm
1 St.
0899102271
Grau 166, 172 Polycarbonat 400 nm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Kaum spürbares Leichtgewicht mit nur 18 g



Erstklassiger Tragekomfort durch neuartige Bügeltechnologie


Zwei-Komponenten-Technologie für druckfreien Sitz



Fliesender Übergang von hartem zu weichem Kunststoff am Bügelende



Extrem dünne und bruchsichere Scheibe



Außerordentliche optische Klarheit der Scheibe



Optimale Passform und Anwendersicherheit



Perfekte Sicherheit bei sportlichem Design



Hochwertige Beschichtung der Scheiben


  • Außen: extrem kratzfest

  • Innen: dauerhaft beschlagfrei


100% UV-Schutz (bis 400 nm)